RITTAL - Elosztósszekr VX IT rögzítő elem standard 19''-hoz 4db/cs SN147632 - 5302110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177955486
Sonepar cikkszám
SN147632
Gyártói cikkszám
5302110
Gyártói típuskód
VX 5302.110
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
9005
Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, a collos standard profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez. A rögzítés 600 mm szélességű racknél közvetlenül a vázszerkezetre történik