Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószek. szellőztetőm.230m3/h 255x255mm --> köv.3241100 GT10882 - 3325,107

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószek. szellőztetőm.230m3/h 255x255mm --> köv.3241100 GT10882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 255 mm

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10882

Gyártói cikkszám

3325,107

Gyártói típuskód

SK 3325.107

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

255 mm

Magasság:

255 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

38 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

105 mm

Zajszint:

56 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

230 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Elosztószek. szellőztetőm.230m3/h 255x255mm --> köv.3241100