RITTAL - Elosztószekr 1012x600x515mm /maxszxmé/ átl ajtóval IP55 GT12002 - 2271605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 21
Magasság - 1012 mm
Mélység - 473 mm
Raszterméret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177324435
Sonepar cikkszám
GT12002
Gyártói cikkszám
2271605
Gyártói típuskód
EL 2271.605
Kivitel:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
21
Magasság:
1012 mm
Mélység:
473 mm
Raszterméret:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
nincs
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Földeléssel:
Nem
Oldalfalakkal:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
EL Fali szekrény, 3-részes, IP55, WHD: 600x1012x473 mm, 21 U