RITTAL - Elosztószekr 1012x600x615mm /maxszxmé/ átl ajtóval G60249 - 7721635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1012 mm
Mélység - 615 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60249
Gyártói cikkszám
7721635
Gyártói típuskód
DK 7721.635
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1012 mm
Mélység:
615 mm
Szín:
szürke
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1012x600x615mm /maxszxmé/ átl ajtóval