RITTAL - Elosztószekr 1200x1000x400mm /maxszxmé/ teleajtóv GT11007 - 1650,500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11007
Gyártói cikkszám
1650,500
Gyártói típuskód
AK 1650.500
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
2
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 1200x1000x400mm /maxszxmé/ teleajtóv