RITTAL - Elosztószekr 1200x600x500mm /maxszxmé/ sorolh 1ajt IP55 SN019088 - 8615500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177522824
Sonepar cikkszám
SN019088
Gyártói cikkszám
8615500
Gyártói típuskód
TS 8615.500
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK09
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Nem