RITTAL - Elosztószekr 1200x600x600mm kültéri alu IP55 G67826 - 9751020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1200 mm
Mélység - 600 mm
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67826
Gyártói cikkszám
9751020
Gyártói típuskód
CS 9751.020
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
600 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1200x600x600mm kültéri alu IP55