Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr 1200x800x400mm kültéri alu IP55 GT44498 - 9783520

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr 1200x800x400mm kültéri alu IP55 GT44498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Magasság - 1200 mm

  • Profilsínek típusa - nincs

  • Ajtók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44498

Gyártói cikkszám

9783520

Gyártói típuskód

CS 9783.520

Szélesség:

800 mm

Mélység:

400 mm

Magasság:

1200 mm

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

1

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Lábazattal:

Igen

Anyag:

alumínium

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Elosztószekr 1200x800x400mm kültéri alu IP55