RITTAL - Elosztószekr 1200x800x500mm kültéri kompl.duplafal IP55 G66072 - 9751145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 1200 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66072
Gyártói cikkszám
9751145
Gyártói típuskód
CS 9751.145
Szélesség:
800 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1200x800x500mm kültéri kompl.duplafal