RITTAL - Elosztószekr 12M-os rácsos szerlap P rendszerhez IP66 GT10922 - 1503510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10922
Gyártói cikkszám
1503510
Gyártói típuskód
KL 1503.510
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
120 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
egyéb
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2500 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C