RITTAL - Elosztószekr 150x150x120mm /maxszmé/ tele ajtóval E-box IP66 GT10992 - 1553500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Mélység - 120 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10992
Gyártói cikkszám
1553500
Gyártói típuskód
EB 1553.500
Szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen