RITTAL - Elosztószekr 150x300x120mm /maxszxmé/ kivág nélk IP66 GT10920 - 1501510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177251137
Sonepar cikkszám
GT10920
Gyártói cikkszám
1501510
Gyártói típuskód
KL 1501.510
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
120 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK08
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Felület:
egyéb
Védettség (NEMA):
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2500 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C