RITTAL - Elosztószekr 1800x 600x600mm/maxszxmé/ sorolh 1aj G30896 - 4686,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 600 mm
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30896
Gyártói cikkszám
4686,600
Gyártói típuskód
PS 4686.600
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
600 mm
Ajtók száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 1800x 600x600mm/maxszxmé/ sorolh 1aj