RITTAL - Elosztószekr 1800x 800x500mm/maxszxmé/ sorolh 1aj G48167 - 4455,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48167
Gyártói cikkszám
4455,600
Gyártói típuskód
PS 4455.600
Szélesség:
800 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 1800x 800x500mm/maxszxmé/ sorolh 1aj