RITTAL - Elosztószekr 1800x1000x400mm /maxszxmé/ 1ajt nemes IP56 GT37985 - 5454600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37985
Gyártói cikkszám
5454600
Gyártói típuskód
ES 5454.600
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP56
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Zárak száma:
1
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1800x1000x400mm /maxszxmé/ 1ajt nemes