RITTAL - Elosztószekr 1800x1000x400mm /maxszxmé/ 2ajtó IP55 GT10950 - 5080500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10950
Gyártói cikkszám
5080500
Gyártói típuskód
ES 5080.500
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
2
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1800x1000x400mm /maxszxmé/ 2ajtó