RITTAL - Elosztószekr 1800x1200x600mm/maxszxmé/ sorolh 2aj G30899 - 4286,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30899
Gyártói cikkszám
4286,600
Gyártói típuskód
PS 4286.600
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 1800x1200x600mm/maxszxmé/ sorolh 2aj