RITTAL - Elosztószekr 1800x800mm /maxsz/ üvegajtó TS-hez IP55 SN024884 - 8610885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177693838
Sonepar cikkszám
SN024884
Gyártói cikkszám
8610885
Gyártói típuskód
TS 8610.885
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
0 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
TS Üveg ajtó, TS, TS IT, SE, WH: 800x1800 mm