RITTAL - Elosztószekr 1800x800x500mm/maxszxmé/ 1ajt nemesacél IP56 G45264 - 5452600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45264
Gyártói cikkszám
5452600
Gyártói típuskód
ES 5452.600
Szélesség:
800 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP56
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Zárak száma:
1
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1800x800x500mm/maxszxmé/ 1ajt nemesacél