RITTAL - Elosztószekr 1800x800x500mm /maxszxmé/ sorolh 1ajt GT34068 - 8985500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34068
Gyártói cikkszám
8985500
Gyártói típuskód
TS 8985.500
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1800x800x500mm /maxszxmé/ sorolh 1ajt