RITTAL - Elosztószekr 2000x 400x500mm/maxszxmé/ sorolh 1aj G31354 - 4405,210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31354
Gyártói cikkszám
4405,210
Gyártói típuskód
PS 4405.210
Szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 2000x 400x500mm/maxszxmé/ sorolh 1aj