RITTAL - Elosztószekr 2000x 600x600mm/maxszxmé/ moduláris G20687 - 4700,200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20687
Gyártói cikkszám
4700,200
Gyártói típuskód
MC 4700.200
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 2000x 600x600mm/maxszxmé/ moduláris