RITTAL - Elosztószekr 2000x1100x400mm IP55 SN071419 - 9666965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 0
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071419
Gyártói cikkszám
9666965
Gyártói típuskód
ISV 9666.965
Sorok száma:
0
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
2000 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
400 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x1100x400mm