Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr 2000x1200x400mm sorolh 2ajt RAL7035 IP55 GT10817 - 8204500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr 2000x1200x400mm sorolh 2ajt RAL7035 IP55 GT10817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1027 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177250864

Sonepar cikkszám

GT10817

Gyártói cikkszám

8204500

Gyártói típuskód

TS 8204.500

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK09

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x1200x400mm sorolh 2ajt RAL7035