RITTAL - Elosztószekr 2000x1200x500mm /maxszxmé/ 2ajtó IP55 GT10952 - 5205500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1027 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10952
Gyártói cikkszám
5205500
Gyártói típuskód
ES 5205.500
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
2
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x1200x500mm /maxszxmé/ 2ajtó