RITTAL - Elosztószekr 2000x1200x800mm /maxszxmé/ kétoldalt ajtóval IP55 GT66965 - 8208511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1027 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66965
Gyártói cikkszám
8208511
Gyártói típuskód
TS 8208.511
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
4
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Hátsó ajtóval:
Igen
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x1200x800mm /maxszxmé/ kétoldalt ajtóval