RITTAL - Elosztószekr 2000x1200x800mm /maxszxmé/ sorolh 2ajt IP55 GT10663 - 8208500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1027 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177250895
Sonepar cikkszám
GT10663
Gyártói cikkszám
8208500
Gyártói típuskód
TS 8208.500
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK09
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Nem