RITTAL - Elosztószekr 2000x400x600mm /maxszxmé/ moduláris G20690 - 4740,200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20690
Gyártói cikkszám
4740,200
Gyártói típuskód
MC 4740.200
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 2000x400x600mm /maxszxmé/ moduláris