RITTAL - Elosztószekr 2000x600x400mm /maxszxmé/ sorolh 1ajt GT67223 - 8604800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67223
Gyártói cikkszám
8604800
Gyártói típuskód
TS 8604.800
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Ajtók száma:
2
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x600x400mm /maxszxmé/ sorolh 1ajt