RITTAL - Elosztószekr 2000x800x600mm /maxszxmé/ sorolható betáp mező GT76766 - 9660865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76766
Gyártói cikkszám
9660865
Gyártói típuskód
SV 9660.865
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x800x600mm /maxszxmé/ sorolható betáp mező