Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ IP55 SN025139 - 5507790

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ IP55 SN025139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - nincs

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

810 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177703032

Sonepar cikkszám

SN025139

Gyártói cikkszám

5507790

Gyártói típuskód

TS 5507.790

Szerelési szint:

nincs

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

800 mm

Mélység:

800 mm

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Nem

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/