Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható (IT) IP55 SN130075 - 5507131

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható (IT) IP55 SN130075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130075

Gyártói cikkszám

5507131

Gyártói típuskód

DK 5507.131

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

800 mm

Mélység:

800 mm

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Front-ajtó anyaga:

egyéb

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Nem

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Maximális terhelhetőség:

15000 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható (IT) IP55