RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható üveg ajtó IP55 GT92474 - 8808790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 7035 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 2000 mm
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177698352
Sonepar cikkszám
GT92474
Gyártói cikkszám
8808790
Gyártói típuskód
TS 8808.790
Szélesség:
7035 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
2000 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
2
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Hátsó ajtóval:
Igen
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható üveg ajtó