Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr 200x400x120mm /maxszxmé/ kivág nélk IP66 SN107090 - 1504000

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 0

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177816183

Sonepar cikkszám

SN107090

Gyártói cikkszám

1504000

Gyártói típuskód

KX 1504.000

Csatlakozó szorítók száma:

0

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

400 mm

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

120 mm

Anyag:

acél

Védettség (IP):

IP66

Bevezetések száma:

0

Bevezetés fajtája:

tömszelencés

Szín:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésállóság (IK):

IK08

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

1.25 mm

Felület:

egyéb

Védettség (NEMA):

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

0 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-80 °C

Elosztószekr 200x400x120mm /maxszxmé/ kivág nélk IP66