RITTAL - Elosztószekr 200x600x123mm /maxszxmé/ átl ajtóval IP65 GT10998 - 1559510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Mélység - 123 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10998
Gyártói cikkszám
1559510
Gyártói típuskód
BG 1559.510
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
123 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem