RITTAL - Elosztószekr 2200x 600x600mm/maxszxmé/ sorolh 1aj G33470 - 4626,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33470
Gyártói cikkszám
4626,600
Gyártói típuskód
PS 4626.600
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 2200x 600x600mm/maxszxmé/ sorolh 1aj