RITTAL - Elosztószekr 2200x 800x600mm/maxszxmé/ sorolh 1aj G36835 - 4826,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36835
Gyártói cikkszám
4826,600
Gyártói típuskód
PS 4826.600
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 2200x 800x600mm/maxszxmé/ sorolh 1aj