RITTAL - Elosztószekr 2200x800mm /maxsz/ üvegajtó TS-hez IP55 GT66961 - 8610820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66961
Gyártói cikkszám
8610820
Gyártói típuskód
TS 8610.820
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2200 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 2200x800mm /maxsz/ üvegajtó TS-hez