RITTAL - Elosztószekr 3 részes elektromos modul G45798 - 2287,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 478 mm
Mélység - 615 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45798
Gyártói cikkszám
2287,600
Gyártói típuskód
EL 2287.600
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
478 mm
Mélység:
615 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
alapozott
RAL-szám:
7032
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 3 részes elektromos modul