RITTAL - Elosztószekr, 3 részes előszerelt, meély áll profilsínnel IP54 SN005768 - 7709535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 9
Magasság - 478 mm
Mélység - 673 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551015
Sonepar cikkszám
SN005768
Gyártói cikkszám
7709535
Gyártói típuskód
EL 7709.535
Kivitel:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
9
Magasság:
478 mm
Mélység:
673 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
45 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035