RITTAL - Elosztószekr 300x200x 120mm /maxszxmé/ átl ajtóv GT08921 - 1605,210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 120 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08921
Gyártói cikkszám
1605,210
Gyártói típuskód
BG 1605.210
Szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 300x200x 120mm /maxszxmé/ átl ajtóv