RITTAL - Elosztószekr 300x300x80mm /maxszxmé/ átl ajtóval GT11002 - 1584510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 80 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11002
Gyártói cikkszám
1584510
Gyártói típuskód
BG 1584.510
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
80 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 300x300x80mm /maxszxmé/ átl ajtóval