RITTAL - Elosztószekr 300x380x210mm /maxszxmé/ tele ajtóval IP66 GT10888 - 1031500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10888
Gyártói cikkszám
1031500
Gyártói típuskód
AE 1031.500
Szélesség:
380 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Alkalmas kültéri használatra:
Nem