Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr 300x600x155 (Üvegablak 190x42) IP65 SN019511 - 1578530

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr  300x600x155 (Üvegablak 190x42) IP65 SN019511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 155 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177262119

Sonepar cikkszám

SN019511

Gyártói cikkszám

1578530

Gyártói típuskód

BG 1578.530

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 300x600x155 (Üvegablak 190x42)