RITTAL - Elosztószekr 400x300x120mm /maxszxmé/ kivágással IP66 SN099287 - 1530010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177663350
Sonepar cikkszám
SN099287
Gyártói cikkszám
1530010
Gyártói típuskód
KL 1530.010
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
120 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK08
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
0 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C