RITTAL - Elosztószekr 400x400x250mm /maxszxmé/ IP69K GT85036 - 1101020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85036
Gyártói cikkszám
1101020
Gyártói típuskód
AE 1101.020
Szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP69K
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
alapozott
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen