RITTAL - Elosztószekr 500x500x210mm szer.lap nélkül IP66 SN085250 - 1050510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085250
Gyártói cikkszám
1050510
Gyártói típuskód
AE 1050.510
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 500x500x210mm szer.lap nélkül