RITTAL - Elosztószekr 530x700x265mm kültéri IP55 /széxmaxmé/ SN160709 - 9791035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 530 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 700 mm
Mélység - 265 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177193710
Sonepar cikkszám
SN160709
Gyártói cikkszám
9791035
Gyártói típuskód
CS 9791.035
Szélesség:
530 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
700 mm
Mélység:
265 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N
Kikönnyítés:
Nem