RITTAL - Elosztószekr 600x1000x250mm maszkolható max 144mod IP55 GT71527 - 9665835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71527
Gyártói cikkszám
9665835
Gyártói típuskód
ISV 9665.835
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Hátsó ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 600x1000x250mm maszkolható max 144mod