RITTAL - Elosztószekr 600x1800+200x500mm +kábelrendező GT27895 - 8631500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27895
Gyártói cikkszám
8631500
Gyártói típuskód
TS 8631.500
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Falra szerelhető:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 600x1800+200x500mm +kábelrendező